Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteckerKlemme chr 2x6qmm 300mm TOEINSPEISUNGKLEM.+KABEL/30MM/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SteckerKlemme chr 2x6qmm 300mm TOEINSPEISUNGKLEM.+KABEL/30MM/CM
Artikel-Nr.:
     262-E931D28
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     12-511-21-06
EAN/GTIN:
     4035162259924
SteckerKlemme chr 2x6qmm 300mm TOEINSPEISUNGKLEM.+KABEL/30MM/CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Farbe:
Chrom
Länge:
300 mm
Nennquerschnitt:
6 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.