Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP20 DX-LN3-050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E932D95
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269506
EAN/GTIN:
     4015082695064
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP20 DX-LN3-050
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
0.37 mH
Bemessungsstrom AC:
50 - 50 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
50 A
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,80*
€ 153,89*
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 158,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,53*
€ 162,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,51*
€ 163,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,90*
€ 164,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.