Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP00 DX-LN3-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E932E01
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269513
EAN/GTIN:
     4015082695132
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP00 DX-LN3-250
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
0.07 mH
Bemessungsstrom AC:
250 - 250 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
250 A
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,37*
€ 430,94*
Frei Haus
ab € 410,25*
€ 446,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,162*
€ 447,4439*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 421,46*
€ 459,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 471,15*
€ 509,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,00*
€ 605,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,64*
€ 588,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,15*
€ 560,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.