Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP00 DX-LN3-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E932E02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269514
EAN/GTIN:
     4015082695149
Suchbegriffe:
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP00 DX-LN3-300
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
0.06 mH
Bemessungsstrom AC:
300 - 300 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
300 A
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,72*
€ 441,46*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,55*
€ 442,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 418,02*
€ 454,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,67*
€ 459,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 441,89*
€ 475,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,93*
€ 566,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,64*
€ 544,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.