Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder ST Schraubverb 160mm 50-600x54mm f.Gitterrinne CABLOFILCM558403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Schwerlastverbinder EAC GC
C-Schwerlastverbinder EAC GC
Artikel-Nr.:
     262-E932E66
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM558403
EAN/GTIN:
     3599075584036
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Verbinder Kabelleiter
gelenkverbinder (kabelrinne)
Gelenkverbinder ST Schraubverb 160mm 50-600x54mm f.Gitterrinne CABLOFILCM558403
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 600 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
54 - 54 mm mm
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Länge:
160 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 9,62*
€ 11,76*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 11,83*
1
€ 5,00*
ab € 11,06*
€ 15,71*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 13,79*
€ 16,66*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 420,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.