| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E935B05 Herst.-Nr.: 40023 EAN/GTIN: 4000870400234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Allgebrauchslampe 25W opal E27 230V gn Birne AGL 400.23 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | opal | Durchmesser: | 55 mm mm | Farbe: | grün | Gesamtlänge: | 95 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 7 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1 h | Sockel: | E27 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 230v, glühlampe e27, glühlampe e27 birnenform, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |