Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker Ex1,KFD2-SH-Ex1 KFD2-SH-EX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl
Pepperl
Artikel-Nr.:
     262-E935B48
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     046903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Trennschaltverstärker Ex1,KFD2-SH-Ex1 KFD2-SH-EX1
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 - 35 V
Breite:
40 mm
Höhe:
107 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 428,31*
€ 472,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 434,67*
€ 477,56*
Frei Haus
ab € 472,67*
€ 508,43*
Frei Haus
ab € 476,20*
€ 513,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 543,33*
€ 584,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,24*
€ 694,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,20*
€ 685,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
119265
ab € 165,67*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
217220
ab € 530,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A277622
ab € 82,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.