Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 9RelAusg 8analogEing 15digiEing 9digiAusg AL2-24MR-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha XL-Grundgerät 24VDC 15E/9A AL2-24MR-D #215075
Alpha XL-Grundgerät 24VDC 15E/9A AL2-24MR-D #215075
Artikel-Nr.:
     262-E937B24
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 9RelAusg 8analogEing 15digiEing 9digiAusg AL2-24MR-D
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
9
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
9
Anzahl der digitalen Eingänge:
15
Ausführung:
kompakt
Breite:
124.6 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Funkstandard GSM:
ja
Höhe:
90 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Mit Display:
ja
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
EEPROM
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
52 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,87*
€ 223,35*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,69*
€ 223,95*
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 230,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,61*
€ 234,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,76*
€ 259,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.