Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws ST VLTWTRAGSCHIENENAUFHÃNGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschienenaufhänger f.Schrägbefestigung VLTW
Tragschienenaufhänger f.Schrägbefestigung VLTW
Artikel-Nr.:
     262-E937G20
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205885
EAN/GTIN:
     4029299014525
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Deckenbefestiger
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi befestigungsbügel
Befestigungsset ws ST VLTWTRAGSCHIENENAUFHÃNGER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: befestigungsbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,37*
€ 10,66*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,38*
€ 10,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 11,03*
€ 3,90*
ab € 8,35*
€ 12,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.