Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement ws sym Glas DR195-SO-G-D-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckscheibe opal m. Dekorring weiß DGOD 195 W
Abdeckscheibe opal m. Dekorring weiß DGOD 195 W
Artikel-Nr.:
     262-E937H81
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0202739
EAN/GTIN:
     4029299046946
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Dekoglas
Dekorring
Downlight
Dekorelement ws sym Glas DR195-SO-G-D-W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ridi downlight, downlight
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,82*
€ 51,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,07*
€ 51,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,88*
€ 52,32*
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 52,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,33*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.