Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Schnittstelle-RS2324 Optionen 60x20x150mm Zubehör MULTICOM302


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E937J26
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     41380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
USV-Schnittstelle-RS2324 Optionen 60x20x150mm Zubehör MULTICOM302
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Schnittstelle-RS232/485
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.