| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938D92 Herst.-Nr.: 30021 EAN/GTIN: 4034451300217 |
| |
|
| | |
| Soffittenlampe E10 230V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 30021 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | E10 | Technologie: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger + hasenbein sockel e10, leuchtmittel e10, glimmlampe e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,04* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,69* | € 1,24* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,89* | € 1,57* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,122* | € 1,642* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|