Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe E14 230V Röhre Ø16x52mm farblos einseitig gesockelt 30061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe 16x52mm E14 230V Kunststoff 30061
Glimmlampe 16x52mm E14 230V Kunststoff 30061
Artikel-Nr.:
     262-E938D94
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30061
EAN/GTIN:
     4034451300613
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Soffitten
Soffittenlampe E14 230V Röhre Ø16x52mm farblos einseitig gesockelt 30061
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
52 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
E14
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Halogenlampe Röhrenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe e14, halogenlampe röhrenform, scharnberger+has. glimmlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 2,69*
1
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 3,15*
1
€ 3,90*
ab € 2,13*
€ 3,54*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,092*
€ 4,872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.