| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938E27 Herst.-Nr.: 35846 EAN/GTIN: 4034451358461 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,4W BA9s 235V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35846 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.4 - 0.4 W W | Lampenspannung: | 235 - 235 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennstrom: | 3 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s 235vac, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,54* | € 4,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,4925* | € 4,0848* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 4,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,89* | € 4,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,27* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|