Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,69W Steckans 230V ge Röhre Ø10x53,5mm einseitig gesockelt 38258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E938E50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38258
EAN/GTIN:
     4034451382589
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Signallampe
Kleinlampe 0,69W Steckans 230V ge Röhre Ø10x53,5mm einseitig gesockelt 38258
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
53.5 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.69 - 0.69 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
3 mA mA
Sockel:
Steckanschluss
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen 230v, led anzeigelampen, scharnberger+has. led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,16*
€ 11,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,17*
€ 11,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 13,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.