Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassicherung FF 0,16A 250V AC 5x20mm Glas 60056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E938G50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Glassicherung FF 0,16A 250V AC 5x20mm Glas 60056
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
0.16 A
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 0,93*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 0,98*
10
€ 5,00*
ab € 0,719*
€ 1,029*
10
€ 3,90*
ab € 0,813*
€ 1,163*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.