Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift Han D 7p Crimp 3A 250V HAN7D-STI-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E939G25
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift Han D 7p Crimp 3A 250V HAN7D-STI-C
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
3 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
7
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36353*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,38353*
€ 4,0264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37353*
€ 4,0145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08353*
€ 3,6694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97353*
€ 3,5385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88353*
€ 3,4314
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36353*
€ 2,8126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.