Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse SiCOMPACT 60mm 60mm ST Zubehör 5NY74701XA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse 5NY74701XA01
Traverse 5NY74701XA01
Artikel-Nr.:
     262-E939H99
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY74701XA01
EAN/GTIN:
     4039806199508
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Traverse SiCOMPACT 60mm 60mm ST Zubehör 5NY74701XA01
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs:
Traverse
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
200 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
2 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,07*
€ 148,86*
Frei Haus
ab € 122,17*
€ 152,14*
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 158,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,94*
€ 158,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,97*
€ 177,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY74701XA11
ab € 118,60*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY74702XA11
ab € 142,24*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY74802XA11
ab € 145,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.