Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd alu Modario L1495mm 5TR36200Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung Kunststoff 5SE 5TR36200Q
Blindabdeckung Kunststoff 5SE 5TR36200Q
Artikel-Nr.:
     262-E939I49
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5TR36200Q
EAN/GTIN:
     4039806558015
Blindabd alu Modario L1495mm 5TR36200Q
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
1495 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,054*
€ 5,464*
10
Frei Haus
ab € 4,176*
€ 5,626*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 6,88*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.