Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung AMAXX Kst 62x46x46mm RAL9005 25025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubungsset M40 AMAXX 25025
Verschraubungsset M40 AMAXX 25025
Artikel-Nr.:
     262-E940C07
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25025
EAN/GTIN:
     4015394234234
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
kabelverschraubung
mennekes kabelverschraubungen
Verschraubung AMAXX Kst 62x46x46mm RAL9005 25025
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
46 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
62 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 21,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 22,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,04*
€ 23,65*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 25,30*
1
€ 5,00*
ab € 18,29*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.