Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 19mm 50m ge 100°C 0,3mm 4651/17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 50 m Gelb
TESA 4651, 19 mm x 50 m Gelb
Artikel-Nr.:
     262-E940C88
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     046510051900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Gewebeband 19mm 50m ge 100°C 0,3mm 4651/17
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Stärke:
0.3 mm
Temperaturbeständigkeit:
100 - 100 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeklebeband gelb, beschreibbares klebeband, gewebeband gelb, Aluminiumklebeband, Anschlusskasten, Befestigungswinkel, Ergänzungskomponente für Heizbänder, Temperaturregler
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
205
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 17,50*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,91*
€ 17,70*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,54*
€ 17,82*
4 Tage
205
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 18,74*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,56*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weidmüller
0508401694
ab € 4,01977*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.