Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 12W ws 1Weg 4Ohm 260x260x88mm UP22-4,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke UP22-4 ws
EB-Lautsprecher Decke UP22-4 ws
Artikel-Nr.:
     262-E940F78
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-022-03-000-00
EAN/GTIN:
     4043106007722
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher 12W ws 1Weg 4Ohm 260x260x88mm UP22-4,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
260 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
20000 - 20000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
260 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
12 W W
Nennbelastbarkeit:
10 W W
Tiefe:
88 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 37,14*
€ 49,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 37,43*
€ 50,54*
1
€ 5,00*
ab € 37,62*
€ 51,09*
1
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 52,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,06*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.