Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 6W ws 1Weg 210x312x85mm WL6-T6-RE,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD Wandlautsprecher WL 6-T6-Re, weiß Design mit 6W-Übertrager 100V und Regler
WHD Wandlautsprecher WL 6-T6-Re, weiß Design mit 6W-Übertrager 100V und Regler
Artikel-Nr.:
     262-E940F91
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-136-03-042-01
EAN/GTIN:
     4043106005025
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Lautsprecher-Pegelregler
Deckenlautsprecher 6W ws 1Weg 210x312x85mm WL6-T6-RE,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
210 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
22000 - 22000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
312 mm mm
Musikbelastbarkeit:
6 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
85 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wandlautsprecher, huber+söhne wandlautsprecher, wandlautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 61,19*
€ 77,79*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 64,11*
€ 80,21*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 65,65*
€ 85,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,98*
€ 89,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.