Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 1280199960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz f.1 Leuchte ws D76mm 1280199960
Mastaufsatz f.1 Leuchte ws D76mm 1280199960
Artikel-Nr.:
     262-E940G75
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1280199960
EAN/GTIN:
     4022644031291
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger
Aufsatzstück 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 1280199960
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,25*
€ 175,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,26*
€ 175,67*
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 181,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.