Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbfilter direkt Kst 1260169000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temp.-Sperrfilterscheibe 1260169000
Temp.-Sperrfilterscheibe 1260169000
Artikel-Nr.:
     262-E940I64
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1260169000
EAN/GTIN:
     4022644235354
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
farbfilter
Farbfilter direkt Kst 1260169000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,20*
€ 74,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,29*
€ 74,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,61*
€ 76,16*
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 76,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.