Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberglanzkassette 55x202x41mm alu SMZ5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMZ5002, Silberglanzkassette
SMZ5002, Silberglanzkassette
Artikel-Nr.:
     262-E941C73
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMZ5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Spülkorb
Silberglanzkassette 55x202x41mm alu SMZ5002
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberglanzkassette
Breite:
202 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
Aluminium
Höhe:
41 mm
Länge:
55 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenkorb, Ersatzteile Geschirrspüler, Geschirrspüler Zubehör, Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, besteckkorb bosch, besteck korb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 23,44*
€ 5,46*
ab € 19,66*
€ 26,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,87*
€ 27,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,15*
€ 29,51*
€ 3,90*
ab € 22,23*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.