| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947D83 Herst.-Nr.: 10064000 EAN/GTIN: 4007685003674 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen PA unbeh rt hfr Polyamid (PA) BS2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verschlussstopfen | Farbe: | rot | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,90* | € 18,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,885* | € 18,185* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,80* | € 20,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,02* | € 20,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,734* | € 29,094* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,45468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|