Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster AP 868MHz 2k IP20 EnOcean FFTE-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E947H99
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000450
EAN/GTIN:
     4010312319024
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Helligkeitssensor
Kontrastscanner
Funktaster AP 868MHz 2k IP20 EnOcean FFTE-RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
868 MHz
Funktaster auf Putz:
ja
Modulation:
EnOcean
Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Kontrastsensor, Sonnensensor, helligkeitssensor, Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Bedientableau, Bedienteil, FAT, FBF, Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld, Grundrisstableau, Lageplantableau, LCD-Bedienteil, LED-Anzeigetableau, Parallelanzeige, Parallelindikator, Touchpanel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,32*
€ 49,67*
€ 5,00*
ab € 38,32*
€ 49,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,64*
€ 51,20*
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 51,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,67*
€ 53,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.