Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor Funkb 0-300W UP 1Ausg uni FUD61NPN-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dimmaktor Funkb 0-300W UP 1Ausg uni
Dimmaktor Funkb 0-300W UP 1Ausg uni
Artikel-Nr.:
     262-E947I07
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30100835
EAN/GTIN:
     4010312300299
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmerschalter
Dimmschalter
EIB-Dimmaktor
Dimmaktor Funkb 0-300W UP 1Ausg uni FUD61NPN-230V
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Dimmaktor | Grundmodul
Ausgangsleistung:
0 - 300 W
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funkbus:
ja
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: KNX-Dimmaktor, Funkaktor, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, funkaktor eltako, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,49*
€ 79,74*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 64,12*
€ 80,49*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 64,83*
€ 81,33*
€ 5,46*
ab € 65,16*
€ 81,72*
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 84,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.