Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniklinke Verbindungskab 1,5m Konfektioniertes AV-Kabel 918.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 918.010 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Bachmann 918.010 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E950F99
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Miniklinke Verbindungskab 1,5m Konfektioniertes AV-Kabel 918.010
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
3
Anzahl der Pole Anschluss 2:
3
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindertyp Anschluss 1:
3,5 mm Klinke
Steckverbindertyp Anschluss 2:
3,5 mm Klinke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,85*
€ 4,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,05*
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.