Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

482,6mm(19)-Winkel 25x45x45mm 19Zoll-Winkel 940.142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 940.142 Montage-Kit
Bachmann 940.142 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-E950G37
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.142
EAN/GTIN:
     4016514033508
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
482,6mm(19)-Winkel 25x45x45mm 19Zoll-Winkel 940.142
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel
Breite:
45 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,84*
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,89*
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 5,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,00*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.