Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M20 Ms vernick natur SKINDICHTBL-M20X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT BL-M Messing Stecker
Lapp SKINDICHT BL-M Messing Stecker
Artikel-Nr.:
     262-E952J49
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103120
EAN/GTIN:
     4044773331592
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschraube M20 Ms vernick natur SKINDICHTBL-M20X1.5
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: MS-Verschlussschraube, Messing-Verschlussschraube, Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen messing, blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,98*
ab € 0,8868*
€ 1,1068*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9473*
€ 1,1812*
4 Tage
400
100
€ 6,95*
ab € 0,9474*
€ 1,1813*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,32*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,42176*
€ 1,73176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,73176*
€ 2,06079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63176*
€ 1,94179
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,42176*
€ 1,69189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
52103020
€ 0,4491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.