Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband Dachrinnefläche 36Wm 230V 20m sw 65°C 2-adrig GM-2X-SA-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-20
Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-20
Artikel-Nr.:
     262-E958E31
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     973923-000
EAN/GTIN:
     5017455012453
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizband Dachrinnefläche 36Wm 230V 20m sw 65°C 2-adrig GM-2X-SA-20
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Breite:
13.7 mm mm
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
36 W/m W/m
Höhe:
6.2 mm mm
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
20 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, dachrinnenheizung, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,75*
€ 462,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,61*
€ 463,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,13*
€ 471,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 430,96*
€ 510,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 479,89*
€ 564,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,37*
€ 671,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,62*
€ 664,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,89*
€ 571,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.