Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G2,5 gr R100 Ø11,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1107G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G2,5 gr R100 Ø11,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G2,5 gr R100 Ø11,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E962H70
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119407/100
EAN/GTIN:
     4044774553573
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G2,5 gr R100 Ø11,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1107G2,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
11.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
267 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
166.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
44.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,49327*
€ 3,13327*
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53587*
€ 3,18587*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,59044*
€ 3,25044*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,052*
€ 3,792*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 232,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,792*
€ 4,51248
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,052*
€ 3,63188
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 379,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.