Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbruchmeldezentrale 4Grp 258x214x77mm Schnittstelle extern 8200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E964G23
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36815
EAN/GTIN:
     4015162368154
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Einbruchmeldezentrale 4Grp 258x214x77mm Schnittstelle extern 8200K
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
4
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
4
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Sabotagegruppen:
4
Anzahl der Überfallgruppen:
4
Betriebsspannung:
230 V
Breite:
258 mm mm
Ereignisspeicher:
ja
Höhe:
214 mm mm
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Tiefe:
77 mm mm
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, smart home alarmanlage, Brandmelderzentrale, Einbruchmelderzentrale, Funkalarmzentrale, Funkeinbruchmeldezentrale, Gefahrenmeldezentrale, Gefahrenwarnanlage, Home-Security, Rauchwarnzentrale, Überfallmeldezentrale, Zutrittskontrollzentrale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,83*
€ 94,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,56*
€ 94,95*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 83,37*
€ 105,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,34*
€ 106,00*
€ 3,50*
ab € 87,57*
€ 110,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.