Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung Zugentlastungsleiste Kst 16x1395x40mm RAL9005 25019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastungsleiste 25019
Zugentlastungsleiste 25019
Artikel-Nr.:
     262-E964J41
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25019
EAN/GTIN:
     4015394233206
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
mennekes zugentlastung
zugentlastung
Zugentlastung Zugentlastungsleiste Kst 16x1395x40mm RAL9005 25019
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugentlastung
Breite:
1395 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
16 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 11,62*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 11,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 11,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 13,21*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.