Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke 10-30V, 0-3000 MLV12-54-G/76B/124/128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs MLV12 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4,2 m, Gegentakt Ausgang, 5-poliger
Artikel-Nr.:
     262-E965A30
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     115794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Lichtschranke 10-30V, 0-3000 MLV12-54-G/76B/124/128
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
41.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
49 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Länge des Sensors:
15 mm
Max. Schaltabstand:
4200 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Wellenlänge des Sensors:
660
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,79*
€ 219,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,58*
€ 224,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,96*
€ 227,02*
Frei Haus
ab € 228,55*
€ 248,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 248,03*
€ 266,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
115156
ab € 16,36*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 10,64*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,79*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.