Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbogen Ø60mm Metall unbeh MIB6045E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbogen Ø60mm Metall unbeh MIB6045E3
Artikel-Nr.:
     262-E965C92
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339908523
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Steckbogen
rohrbogen
Steckbogen Ø60mm Metall unbeh MIB6045E3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
60 mm mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radius:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Winkel des Bogens:
45 °
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Bogen für Installationsrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,13*
€ 107,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,67*
€ 114,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.