Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbogen Ø60mm Metall unbeh MIB6090E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E965C96
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339908547
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Steckbogen
rohrbogen
Steckbogen Ø60mm Metall unbeh MIB6090E3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
60 mm mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radius:
125 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Bogen für Installationsrohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,29*
€ 110,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,54*
€ 114,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,82*
€ 116,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,61*
€ 123,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.