Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bügel M10x40mm Ø60mm H90mm ST fvz 70mmAbst MIRB60F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel MIRB 60 F
Rundstahlbügel MIRB 60 F
Artikel-Nr.:
     262-E965D01
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339907984
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bügel M10x40mm Ø60mm H90mm ST fvz 70mmAbst MIRB60F
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
2
Anzahl der Scheiben:
2
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
40 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
90 mm mm
Mit Muttern:
ja
Mittenabstand Schraubgewinde:
70 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohraußendurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m10, rundstahlbügel, niedax rundstahlbügel, Rundstahlbügel U-Form, Stahlbügel, U-Anker, U-Bügel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 6,90*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,20*
1
€ 5,46*
ab € 5,50*
€ 7,85*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,96*
1
€ 3,90*
ab € 6,23*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.