Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 6Z eHZ 9V 1050x750mm 5p ZSD-Z37B0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E966F55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113077
EAN/GTIN:
     4015081126224
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld
Komplettfeld 6Z eHZ 9V 1050x750mm 5p ZSD-Z37B0022
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
0 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Anzahl der Zählerplätze:
6
Ausführung:
eHZ
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
weiß
Höhe:
1050 mm mm
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 533,24*
€ 614,19*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 538,15*
€ 614,74*
5 Tage
10
€ 69,00*
ab € 548,91*
€ 630,18*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 618,42*
€ 704,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.003,56*
€ 1.110,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,84*
€ 1.321,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,61*
€ 1.308,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,61*
€ 1.262,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,23*
€ 1.230,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,56*
€ 1.194,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.