Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG9 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG9RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP GMP-GL PG 9 RAL 7001 SGY Sicherungsmutter PG9
Lapp SKINTOP GMP-GL PG 9 RAL 7001 SGY Sicherungsmutter PG9
Artikel-Nr.:
     262-E966G03
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019010
EAN/GTIN:
     4044773157444
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Gegenmutter PG9 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG9RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau | grau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung kunststoff pg9, sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pg9, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0872*
€ 0,1246*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,089*
€ 0,1247*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1248*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09007*
€ 0,12597*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0945*
€ 0,1326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12597*
€ 0,1499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11937*
€ 0,14205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11387*
€ 0,13551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09007*
€ 0,10718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,597* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3034*
Zubehör
Lapp Kabel
53015110
ab € 0,4821*
Zubehör
Lapp Kabel
53015410
ab € 0,9215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.