Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 95qmm 25mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt AI95-25RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E966G69
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse 95qmm 25mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt AI95-25RD
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
25 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3632*
€ 0,5732*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3716*
€ 0,5971*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3784*
€ 0,5984*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38316*
€ 0,60316*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39374*
€ 0,62374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,60316*
€ 0,71776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53316*
€ 0,63446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49316*
€ 0,58686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42316*
€ 0,50356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41316*
€ 0,49166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38316*
€ 0,45596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,079* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.