Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzhalterung Han-Snap V0 Direktmont.mögl 138,5x41mm HAN-SNAPVERRIEGELUNGMITZUGENTLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E968B44
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Kontakteinsatzhalterung
Kontakteinsatzhalterung für schwere...
Kontakteinsatzhalterung Han-Snap V0 Direktmont.mögl 138,5x41mm HAN-SNAPVERRIEGELUNGMITZUGENTLAS
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
ja
Länge:
138.5 mm mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51062*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,18062*
€ 8,54494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09062*
€ 8,43784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66062*
€ 7,92614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52062*
€ 7,75954
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51062*
€ 6,55764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.