Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP44 AMAXX geschl B225xH130xT175mm 25108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25108
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25108
Artikel-Nr.:
     262-E968B63
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25108
EAN/GTIN:
     4015394243748
Suchbegriffe:
Leergehäuse
mennekes leergehäuse
leergehäuse
leergehäuse ip 44
Leergehäuse Kst IP44 AMAXX geschl B225xH130xT175mm 25108
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
225 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
130 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
175 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 334,37*
€ 386,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 339,00*
€ 390,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,34*
€ 396,67*
Frei Haus
ab € 341,79*
€ 397,13*
Frei Haus
ab € 346,20*
€ 401,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,85*
€ 460,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,28*
€ 453,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25102
ab € 187,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.