Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H07RN-F 2,5qmm sw L6000mm 3x2,5qmm Stecker fr.Ende 20A GST18I3K1-S25G60WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E969J95
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     G3.432.0603.2
EAN/GTIN:
     4015573716155
Systemverbindung 3p H07RN-F 2,5qmm sw L6000mm 3x2,5qmm Stecker fr.Ende 20A GST18I3K1-S25G60WS
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
6000 mm
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,5009*
€ 23,5109*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,53764*
€ 33,99764*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,5751*
€ 39,2851*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99764*
€ 40,45719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74764*
€ 40,15969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40764*
€ 37,37509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57764*
€ 36,38739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48764*
€ 35,09029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53764*
€ 29,19979
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.