Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschmutter M8 VA Mutte selbstsich hfrSW13mm unbeh 943912-008


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E971H92
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943912-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 6923
Edelstahlmutter EN 1661
Flanschmutter
Sperrzahnmutter
Flanschmutter M8 VA Mutte selbstsich hfrSW13mm unbeh 943912-008
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewindemaß (metrisch):
8
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6.8 mm
Mit Flansch:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Selbstsichernd:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.