| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E972A51 Herst.-Nr.: 98010 EAN/GTIN: 4011459980108 |
| |
|
| | |
| Zubehör Sprechanlage Alu Türstat si Außenstation RÃHMCHEN500-1V2A Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Geeignet für: | Außenstation | Installationstechnik: | systemunabhängig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterungskomponente für Türstati..., Erweiterungskomponente Hausstation, Mithörsperre, Montagehilfe, Montagezubehör, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Tastenmodul, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischzubehör, UP-Zubehör, Zusatzgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 71,0285* | € 73,6085* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,32* | € 73,92* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,34* | € 73,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,55* | € 76,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,7245* | € 77,4445* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,2057* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|