Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung rt Etikett Ø9,1-18,2mm Kst 76,2x25,4mm Mit Textfeld kleb HSMB-C3-1402-CL/RD(60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelmarkierung rt Etikett Ø9,1-18,2mm Kst 76,2x25,4mm Mit Textfeld kleb
Kabelmarkierung rt Etikett Ø9,1-18,2mm Kst 76,2x25,4mm Mit Textfeld kleb
Artikel-Nr.:
     262-E972E00
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-31402
EAN/GTIN:
     4031026295152
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung rt Etikett Ø9,1-18,2mm Kst 76,2x25,4mm Mit Textfeld kleb HSMB-C3-1402-CL/RD(60)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
9.1 - 18.2 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
25.4 mm
Farbe:
rot
Kabeldurchmesser:
9.1 - 18.2 mm
Länge:
76.2 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, selbstlaminierende Etiketten, hellermann tyton kabelmarkierung rot, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,88*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 18,91*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,56*
€ 19,10*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 19,28*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.