Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP VA IP20 300x400x200mm MSR916AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner MSR916AZ Rack Wandmontiertes Regal Silber, Weiß
Preisner MSR916AZ Rack Wandmontiertes Regal Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E975E81
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X5323
EAN/GTIN:
     4031136047283
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP VA IP20 300x400x200mm MSR916AZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
400 mm mm
Innentiefe:
180 mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, antennenverstärker preisner, antennen verstärker, kleinverteiler ip20, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 439,21*
€ 490,05*
Frei Haus
ab € 447,84*
€ 501,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 505,20*
€ 561,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,36*
€ 595,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,11*
€ 558,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,21*
€ 522,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.